曜日別特売
L ステンレスパテ板 SK11 37582815

L ステンレスパテ板 SK11 37582815
L ステンレスパテ板 SK11 37582815

ステンレスパテ板

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード37582815品番L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

表面がステンレス製なので、手入れが楽です。
凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。

用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。寸法(mm)295×295×45材質(本体)ポリプロピレン、ステンレスSUS304質量(g)470材質(取手)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37582815
2020-04-17
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

良いです。
また買いたいです。
安いです。
軽いです。ら

対象商品 : 37582815
2017-03-04
用途: パテ作業
北海道塗装センター

パテが取れやすくてとても使いやすいのでお気に入りです。

対象商品 : 37582815
2014-10-23
用途: ボードのパテ

パテが切りやすく手入れも水洗いで簡単に落ちるからとても使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする