RC6 リアキャリア ダボ止め クラス18 昭和インダストリーズ 37586954

RC6 リアキャリア ダボ止め クラス18 昭和インダストリーズ 37586954
RC6 リアキャリア ダボ止め クラス18 昭和インダストリーズ 37586954

リアキャリア ダボ止め クラス18

(25件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
適合26インチ用
種別カチオンブラック
内容量1個注文コード37586954品番RC6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
適合26インチ用種別カチオンブラック仕様ダボねじ付フレーム高床タイプアズワン品番64-9554-72クラス18
注意
※幼児座席取付不可商品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-05
用途: スポーツ車にリアキャリアをつける為

スポーツ車に取付。後ろ脚のネジ穴は拡大が必要前提だと思って購入したが、M10のシャフト(ナット式リアハブ)に無加工でハマった。意外だったが穴拡大の手間をかけないでキャリアがつけれるのは非常にありがたい。
クラス18を選んだがこのくらいで充分の強度。仕上げやメッキも非常に満足。
サイズだけ注意。
非常に良いメーカーだが、4肢の各部長さ寸法も書いてくれると更に間違い発注が少なくなり、企業イメージも更に良くなると思われる。

1が参考にしています
対象商品 : 37586981
2022-08-25
用途: 700cクロモリバイクに

シンプルデザインが気に入ってます。ドロヨケなしのバイクに装着だと、思ったより高さ(タイヤとの隙間が大)を感じます。隙間小を狙うなら26インチ用もアリなのかも(責任は持てませんが)。荷物を載せた時、低いほうが乗りこみ時に足が引っ掛かかりにくいんで、バイスにくわえてグイっと脚をベンドさせて高さ調整。結果、ベンドステーのかっこいいキャリアの完成(笑)。鉄なんでそれなりの重さは感じますね。それとM6ボルトナットが2組付属しますが、キャリアダボ用のM5は自前で用意です。

2が参考にしています
対象商品 : 37586972
2022-07-05
用途: ランドナーのリアキャリアに使用
建設業・工事業

アラヤのランドナー、フェデラル・ツーリストに、純正部品かのようにバッチリ装着できます。しかも、有名な某キャンピーの値段の20分の1以下で購入でき、積載荷重も変わりません。
 クロモリフレームに似合うシンプルで実用的なものを探していたので非常に満足です。

6が参考にしています
対象商品 : 37586972
2022-08-23
用途: 自転車の後ろの台
飲食業

こんな価格で、あるなんてびっくりしました。取り付けは、やってくださる方にお願いしました。有難いです。

対象商品 : 37586981
2022-04-25
用途: 自転車の後ろへ取り付け
サービス業

お蔭様でいいものを付けさせていただきました。ただ、自転車のサドルの高さ調整のボルト締めのボルトの径が7.5mmのため少し孔を大きく開け、且つ2本の棒の間を狭くして取り付けました。以降、順調です。

対象商品 : 37586981
2022-09-07
用途: アラヤのディアゴナール2022モデルにて使用
自動車・二輪車・自転車関連業

先のコメントでもアラヤに取り付けている方がおりましたのでそちらを参考に購入しました。
ハブのクイックリリースに共締めすることを嫌ってハブ付近に用意されているダボ穴を利用して取り付けました。結果27インチ用でしたので支点が上がってしまい若干後ろ上がりになりました。問題なくバッグなどを取り付けて走行しておりますが、そのうち同じ取り付け方で26インチ用に交換すればちょうどよい角度になるかなと思っております。安物ですので他の買い物などと同じタイミングで注文しようと思います。
通常の取り付け方であれば何も不具合はないかと思います。
特に気になる品質問題はない製品かと思います。
クラス18の製品は耐荷重の問題で子供用椅子の取り付け等は不可となりますので、そういった用途や重量物を積載する予定の方はクラス27の方を購入してください。

1が参考にしています
対象商品 : 37586954
2021-04-03
用途: マウンテンバイク荷台
その他業種

手持ちのボルトで無理やり取り付けました。前下がりになります。マウンテンバイク用を使う方が良いでしょう。

対象商品 : 37586981
2020-03-31
用途: 自転車の荷台交換。
建設業・工事業

交換したら、自転車が新しくなった感じがします。丈夫そうだし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自転車のキャリアの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/frame_size/
2023-03-08

キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする