イチグチ
ホルダーパッド - SKD
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
直径(Φmm)
45
33
45
70
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37587995
品番
SKD-HP-S-50
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
硬さ
S
直径(Φmm)
45
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
35
適合径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります