曜日別特売
86823 BSネジタルデライトホイル(六角) イチグチ 37588117

BSネジタルデライトホイル(六角)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度600
直径(Φmm)30
内容量1個注文コード37588117品番86823
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。

用途
ステンレス、金属の研磨
クリーニング、木工
直径(Φmm)30幅(mm)25粒度600トラスコ品番410-4056軸径(Φmm)6.35適合材ステンレス、金属、木工などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37588162
2024-04-26
用途: 自動車、機器の整備
サービス業

とても使いやすく、コストパフォーマンスに優れた商品と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37588117
2022-09-30
用途: 錆落としに
Rcycle

錆てる部位に使用して色を塗る下準備で使用しましたが大変便利でした。

対象商品 : 37588101
2021-09-08
用途: アルミホイールの磨きに
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミホイールの磨きに使用しています。
使いやすいです。

対象商品 : 37588144
2018-04-27
用途: けやきの木工作品の最終艶出し
林秀工房

以前より使っているが消耗が早く買い替えが頻繁に必要

対象商品 : 37588101
2015-10-18
用途: ボール盤につけて、金属製品の仕上げ(やすりがけ)に使用しています。
大橋製作所

ホームセンターで売っているものと変わらない物でした。ときたま品切れをしていることがあるホームセンターとは裏腹に
モノタロウはいつ頼んでも翌日にはきちんと届くのでとても助かります。
金属加工(プレス)の仕事をしているので、プレス機周辺のパーツをもっとそろえていただけると
買いに行く手間も省け、経費も節約できるので、もし機会があればよろしくお願いいたします。

対象商品 : 37588117
2014-09-17
用途: 研磨作業
製造業

固めのスポンジといった感触で、減りもそれほど速くないので気に入っています。もう少し値段が安くなると有り難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする