説明書が若干簡単に書かれてるのと、付属部品で余っている(取説に無い)ものがある。 ポンプ機能は問題ないが、回数を多く入れるときは手が痛くなるかも。
0.4MPaまでは直ぐに上がります。
改善点としては、0.7MPa迄あまり力を入れずに昇圧できれば最高です。
使う時、銀色のキャップをしっかり締めたほうが空気もれなくポンプ出来ます。説明にない銀の小さい筒は英式バルブを米式に変換するアダプターで、同社別売りの商品にもなっているものです。説明書にある真鍮の英式バルブアダプターもしっかり機能するのですが取れやすく紛失しやすいのでその保険の意味があるのかと思います。
初めて使用いたしましたが、パッキンがしっかりはまっておらず、空気洩れしてました。再度チャレンジしましたが、力もそこそこで、楽に空気が入りました。あくまでも、入れすぎに注意!!
仏式バルブのエアー充填のために購入。
記載の説明は不親切です。
個人的にバルブの種類の事などを知っているのでおおざっぱな説明文でも理解しましたが、台紙に印刷されている説明では、各バルブに合わせたセットの仕方は『初心者には分かりにくいのでは?』と感じました。
圧を変える事が出来るらしいですが、やり方も説明不足。
まして圧が変わってる実感はいまいち?です。
あと、説明にも記載されていないパーツがついています。
おそらく、浮き輪などに使うであろう口金。
おそらく、ロードバイクに取り付ける際のボルトなどです。
総合してはとても満足です。