曜日別特売
T20 シングル 360LED ウェッジ ノーブランド 37592186

T20 シングル 360LED ウェッジ ノーブランド 37592186
T20 シングル 360LED ウェッジ ノーブランド 37592186

360LED ウェッジ

(3件のレビュー)
取扱い終了
ホワイト
内容量1個注文コード37592186品番T20 シングル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。極性なしで簡単装着。

適合テール、オレンジレンズのウインカー幅(mm)20全長(mm)約50ホワイト消費電力(W)1.8定格電圧(V)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37592213
2017-09-19
用途: スーパーカブのテールランプ
自動車・二輪車・自転車関連業

速攻で切れました。結構いい値段でしたが、すごく損した気分です。ノーマルなら何本買えた?二度と買いません。

3が参考にしています
2015-05-12
用途: テールランプ

全く話にならない。 3日で電球部分がバラバラに。
返品できますか。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 37592213
2013-10-22
用途: バイクのテールランプ

バイクのテールランプに使用したのですが、振動に弱く1週間程でハンダ部分から折れて壊れてしまいました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする