12V 35W H4 HIDキット ノーブランド 37592405

 

12V 35W H4 HIDキット ノーブランド 37592405
12V 35W H4 HIDキット ノーブランド 37592405
12V 35W H4 HIDキット ノーブランド 37592405
12V 35W H4 HIDキット ノーブランド 37592405

HIDキット

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード37592405品番12V 35W H4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

35W低出力バイク用HIDキット。12.5V/3.2Aハイ、ロースライド切り替え式バルブで優れた視認性バランスの6000K採用。取り付けに必要な延長ハーネス付属。

タイプH4セット内容バラスト/イグナイタユニット×1、HID H4バナー×1、リレーハーネス×1、バラスト延長ハーネス×1、コントローラー延長ハーネス×1、H4カプラー延長ハーネス×1、バラストステー×1、防水ゴムキャップ×1、ビス・ナット・ワッシャー・タイラップ・取扱説明書消費電力(W)35色温度(K)6000
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37592405
2014-08-22
用途: 大型バイクに使用中

一度、買って直ぐにちらつき消えたのでクレームにて交換、ここにきて長時間夜間走行中、ちらつき消えました。しかし夜中の高速道路で、危険で着けてられません!

対象商品 : 37592405
2014-11-19
用途: 大型バイク
建設業・工事業

100%クレーム商品でした。
説明書通りの取付・配線後に点灯確認したところ、ハイビームが点灯しませんでした。つまり、スライドしません。電圧は規定以上で安定しているにも関わらず・・・。
代替品を送ってもらい、バーナーを取り替えたところ、今度はロービームさえも点灯しません。
おそらく、この商品は中国せいでしょう。中国製は、かなりの確率で不良品があるとネットで調べましたが、私の場合、この商品は100%不良品でした。取付時間や費用の浪費で悔しいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお客様にご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 37592405
2014-04-22
用途: 大型アメリカン

初めてのHIDの為、他社製品との比較は出来ませんが、予想以上にバラストが大きかったので商品説明にサイズを記入していただいた方が良いと思います。バイクは取り付けスペースの問題がありますので…
また、バナーのガラス菅部分が電磁スライドHi/Lo切替の為か解りませんが、ぐらぐら揺れるので不安になります。
付属品の防水キャップの使用意図がわかりません。

対象商品 : 37592405
2012-10-02
用途: 2灯式フルカウルリッタースポーツバイク

本商品を2個購入して取り付けしました。 取り付け自体はバラストの位置を振り分けるなどして問題なくありませんでした。
表記電圧以下でも点灯するようですが、エンジン始動時にセルスイッチを押した際もヘッドライトバルブに電流が流れる車両の場合は電圧不足による点灯不良防止の為に、エーモン#1246(09936491)などのリレーを用意して セルスイッチ線を接続するなどしたほうがより確実かと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする