SPWE-305 クイーンタイガー ブルー サンピース 37592502

SPWE-305 クイーンタイガー ブルー サンピース 37592502
SPWE-305 クイーンタイガー ブルー サンピース 37592502

クイーンタイガー ブルー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)311
内容量1枚注文コード37592502品番SPWE-305
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

新設計プロテクトチップにより切れ味と基板クワレ対策を向上。
レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。
汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。
切れ味・耐久力ともに抜群のコストパフォーマンス。

用途
アスファルト・コンクリートの湿式切断
外径(Φmm)311ダイヤ層厚さ(mm)3穴径(Φmm)27仕様湿式適合機種コンクリートカッター適合材アスファルト・コンクリートダイヤ層幅(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37592511
2022-05-11
用途: 道路工事
株式会社清水設備工業建設業・工事業

値段の割に驚くほど切断できます。今後も使用したいと思います。

対象商品 : 37592502
2021-03-07
用途: アスファルトの切断

納期も間に合い、問題もなく切断する事が出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする