サンハヤト
コネクタ変換基板
(1件のレビュー)
取扱い終了
ピッチ(mm)
-
2.54
0.3
0.4
0.5
0.6
基板寸法(縦×横)(mm)
60.33×101.6
63.17×82.55
28.39×97.79
43.815×41.593
42.43×86.2
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37592825
品番
CK-2R-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,080
種類
両面
ピッチ(mm)
-
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
60.33×101.6
付属品
-
ピン数(ピン)
(最大)120
仕上処理
スルホール、ハンダ、レジスト
パターン
高密度コネクターの列入れ替え結線