曜日別特売
CPU-108F ユニバーサル基板4mmピッチ端子付き基板 サンハヤト 37594155

CPU-108F ユニバーサル基板4mmピッチ端子付き基板 サンハヤト 37594155
CPU-108F ユニバーサル基板4mmピッチ端子付き基板 サンハヤト 37594155

ユニバーサル基板4mmピッチ端子付き基板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚種類両面穴径(Φmm)1注文コード37594155品番CPU-108F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,820
種類両面ピッチ(mm)2.54穴径(Φmm)1材質(基板)紙フェノール板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)150×185仕上処理フラックス端子構造4mmピッチ28ピン両面ニッケルメッキパターンICパターン(IC14P42コ・16P35コ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基板用品の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/285/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする