PJK-20 接点復活王 サンハヤト 37596964

接点復活王

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37596964 品番PJK-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥520
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コネクターや充電端子の汚れを取り電気の流れを回復させる。
100%合成のαオレフィンを基材に特殊添加剤を配合した超高級接点復活剤です。
ほんの少量で、接点が活性化し通電機能を回復させます。
悪性公害ガスにも侵されず金属表面を保護し再酸化を防止します。
効果が長時間持続し、潤滑性も良く、しかも接点の摩耗を防ぎます。

用途
各種機器のスライド接点の接触機能回復に
ボリューム・ピンジャック・コネクター等の接触不良解消および再酸化の防止に
スライド接点・コネクターの摩耗低減に
種別原液タイプ 仕様ハケ付きキャップ 容量(mL)20 主成分ポリアルファオレフィン 使用ガスDME(可燃性) 外観無色透明
注意
※80℃以上の高温での連続使用の場合は必ずテストしてください。
※リレー接点には使用できません。
※用途以外には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37596964
2017-03-13
用途:
メンテナンス

安くてよい商品です。量もちょうどよく使い切りタイプでよいとおもいます。

対象商品:
37596964
2016-02-26
用途:
オーディオ製品の修理
サービス業

接点復活王はオーディオ製品のスイッチ類の接点復活には良く効きます。

対象商品:
37596964
2015-10-01
用途:
パソコン整備
サービス業

USBポートやメモリーの接点等多用途に使えます。
一見小さく感じますが、ハケで塗るので1回当たりに使用する量は非常に少ないです。

対象商品:
37596964
2016-02-14
用途:
電熱ウエアー
サービス業

電熱ウエアーの接続ソケットに使いました。

イマイチ通電がよくありませんでしたが、アルコールで掃除後接点復活王を付けましたら見事通電しました。

対象商品:
37596955
2015-08-24
用途:
機器清掃

このタイプには塗りつけるハケ等付いていないのが難点。
ちなみにこのページ出ている画像と届いた実物とは違っています。

対象商品:
37596964
2015-03-13
用途:
バッテリー等の端子の保護

通常の接点復活材との違いは特に実感できないが、必用にして十分な製品だと思う。

対象商品:
37596964
2014-12-03
用途:
ゲームカセットのメンテナンス

復活しました。お値打ちです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする