- ピカピカゴムロープ WINTEC(ウインテック) 37601033

ピカピカゴムロープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード37601033品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

反射素材を同時に織り込んでいる為。ピカピカ光り、他者からの視認性が上がります。

用途自転車乗車時の荷物の固定にご使用下さい。長さ(m)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37601033
2022-05-23
用途: 自転車の荷台用
栗原建設業・工事業

平ゴムで使いやすいですが、3mのみだったので2mに切り詰めて使用。調子良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする