曜日別特売
H/E 20×1.75 チューブ ミリオン(共和) 37603535

チューブ

(206件のレビュー)
取扱い終了
サイズ20×1.5-1.75
タイプH/E
ETRTO規格(適合)47-406
内容量1本注文コード37603535品番H/E 20×1.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ20×1.5-1.75ETRTO規格(適合)47-406タイプH/Eブラックバルブ英式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:206
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52996363
2026-01-14
用途: 家族の自転車のメンテナンス
金融・保険業

タイヤ替えるならチューブもと。値段はこんな感じかなと思いました。捻れることもなくスルリと装着出来ました。只、バルブが虫ゴムだったので、最近のタイプに替えました。

2025-11-18
用途: パンク時に取り換える
太田サイクル卸売・小売業

厚みがあり、バルブ部分の強度があり安心して装着できる。

2025-09-30
用途: ミニベロの交換用
医療・福祉・介護関連業

このサイズは町のサイクルショップにあまり置いていなく、いつでも買えてコスパがよいので助かります。

2025-09-13
用途: 子供自転車に

子供用自転車のパンク修理に購入。
この価格ならパッチ貼ったパンク修理でなく、チューブ交換の方が良いと思います。

2025-02-20
用途: 自転車のチューブ交換
福島プラスチックス株式会社製造業

工場敷地内で毎日使用する自転車のパンク修理時に使用しています。
コスパが良く、耐久性もいいので大満足です。

対象商品 : 52996354
2024-05-31
用途: 自転車パンク修理で
農・林・水産業

珍しく28インチャリをもらったので28×1/1/2のチューブなのでないから28×13/8にします。タイヤもおなじサイズにします。

対象商品 : 52996397
2023-11-17
用途: 自転車のチューブ交換
建設業・工事業

店頭では売っていなかった少し珍しいサイズのチューブです。モノタロウでの取り扱いがあってよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 52996433
2023-06-19
用途: 職場で使用

利用者さんの車椅子修理に使っています。安価で入手できたので良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする