曜日別特売
52103 スーパーチェーンルーブ LAVEN(ラベン) 37606947

スーパーチェーンルーブ

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード37606947品番52103
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高品質のフッ素樹脂を主成分にした、浸透性に優れた透明タイプのチェーンオイル。シールチェーンはもとよりあらゆるチェーンに使用可能。ウエットタイプのため、素早く細部に浸透し過酷な条件下でも威力を発揮します。

用途
シールチェーン・ノーマルチェーン・カラーチェーン・ワイヤーケーブル・クラッチ、ブレーキレバー/オフロード・カートに効果を発揮します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.252L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-08
用途: MX競技車両

飛びがなく使いやすいです。
かれこれ10年以上愛用しています。

対象商品 : 37606947
2024-03-18
用途: レーシングカートのチェーンオイル
運輸・通信業

レーシングカートのチェーンオイルに使用。
粘度が高めのため、飛散が抑えられ、非常に使い易いです。

対象商品 : 37606947
2022-08-25
用途: モトクロッサーのドライブチェーンで使用しています
オートテクノサービス株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

スプレーすると泡になりチェーンに留まり浸透する感じです周りに呼び散ることもなく無駄遣いはないと思いますオイル油膜も程よくチェーンにくっついているようです問題なく使用しています。

対象商品 : 37606947
2021-07-29
用途: オートバイのチェーン清掃後の給油

チェーンの種類を問わず、無色なところが気に入っています。
フッ素が入っているのもポイント高いです。

対象商品 : 37606947
2020-12-19
用途: Motocross

Durability is good protect my chain all time

対象商品 : 37606947
2019-09-19
用途: 駐車場メンテナンス
製造業

液だれしないので添付しやすいです。
また走行中するとチェーン熱くなるにつれて液が柔らかくなりチェーン全体に広がり、長持ちします。
非常に良いと思います。

対象商品 : 37606947
2019-03-03
用途: バイク用チェーンのメンテ

グリスが飛び散らない点が良い。 そして、グリスが白色なので、吹き付けた個所が明確にわかる。 値段は普通だと思う。

対象商品 : 37606947
2019-04-20
用途: ドライブチェン
渡辺ホンダ販売自動車・二輪車・自転車関連業

他社の製品に比べて耐水力・耐久力が高いので安心できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする