曜日別特売
50109 エアーフィルターオイル湿式タイプ LAVEN(ラベン) 37606992

エアーフィルターオイル湿式タイプ

(39件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1L)
内容量1本(1L)注文コード37606992品番50109
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

湿式タイプのエアーフィルター用オイルで浸透性が良く強い粘着力により、ほこり、砂などをフィルター部に付着させます。又、水に乳化しないため雨天時においてもキャブレター機能を常に正常に保ちます。

用途湿式タイプのエアーフィルター用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-13
用途: バイクのエアフィルター交換時に使用
サービス業

スプレー式で色もついているので作業がしやすい。
昨日的にも特に問題ないと思います。

対象商品 : 37606992
2026-01-23
用途: バイクのメンテナンス

トライアルバイクのフィルター用に使っています。
しっかりオイルが展着して小さな砂や埃を吸着してくる

対象商品 : 37606992
2026-03-31
用途: エアフィルターに
自動車・二輪車・自転車関連業

100均の容器に入れてフィルター全体に染み込ませ、軽く絞った後、針金でかさあげして放置してから装着。サラサラのエンジンオイルとは違い、粘り気があります。

対象商品 : 37606992
2025-06-16
用途: モトクロッサーのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

乾燥後の粘度、耐水性ともに高く安心して使えるオイルです。
いくつか試しましたがコスパ含めて一番良いと感じました。

2025-02-07
用途: バイクのメンテナンスに
サービス業

車&バイクのフィルターに使用。
スプレー式なので手軽に使えて愛用してます。

2025-01-29
用途: 2輪メンテナンス
地獄商会自動車・二輪車・自転車関連業

以前から使用しています。近所で取り扱いがなくなったのでこちらで。エレメントを洗浄して日影干し、乾燥したらサッと塗って終わり。大昔のようにエンジンオイル塗って絞る必要もないから手もヌルヌルにならず作業も早い。湿式クリーナーには必需品。

2024-10-29
用途: バイクのエアフィルに
サービス業

バイク&車のエアフィルターに。
ずっと愛用してます。

対象商品 : 37606983
2023-01-05
用途: オフロードバイク整備
サービス業

オフロードバイクのエアクリーナーは湿式タイプが多いですが、すぐに使いたいときに満遍なく塗布できるこの製品は優れていると思います。
液体タイプだと、すぐに装着できず前日に作業してある程度乾かして使用しますが、これだと当日に現地で塗布し使用することができます。ラベルも剥がしやすい改良が加えられています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする