曜日別特売
54101 耐熱塗料ブラック 半ツヤ LAVEN(ラベン) 37607035

耐熱塗料ブラック 半ツヤ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)注文コード37607035品番54101
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した、高温部(150度~400度)に用いる、耐熱性に優れた塗料です。

用途マフラー/エキゾーストパイプ/エンジン耐熱温度400度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
注意
※高温部(150度~400度)以外に使用した場合は、塗膜がベタつくことがありますので、150度~180度で15分以上加熱乾燥してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37607035
2022-05-20
用途: 自動車、オートバイのマフラーの塗装
マルス

いろいろな商品を試してきましたが、これが一番使いやすく仕上がりが綺麗でした。これまでは一本ずつの購入でしたが、近所のカーショップやホームセンターではこのメーカーの製品自体取り扱っているところがあまりないので、まとめ買いするようにしました。キャンペーンを利用すると割引価格で入手できるのもありがたいです。また宜しくお願いします。

対象商品 : 37607035
2022-01-29
用途: オートバイのエンジン塗装
塚本塗装

サンドブラストで下地装剥離の上、脱脂の上 3回塗り強制乾燥(焼き入れ)塗膜ガソリンで溶けます、私はお勧め致しません。

2が参考にしています
対象商品 : 37607035
2020-09-03
用途: バイクのエンジンの塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

他のつや消しブラックの耐熱塗料にくらべて、色が良いです。茶色っぽくなくグレーっぽくもなくしっかりとした半つや消しブラックです。耐久性も今のところ問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 37607035
2019-02-16
用途: バイクマフラー塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

今までも何度も使っていますが、硬化しずらいので今回は塗ってからガスバーナーで炙ってみました。そしたらもう少し艶が欲しかったのですが炙った事により艶が出ていい感じです、硬化具合はこれから検証です

1が参考にしています
対象商品 : 37607035
2018-12-23
用途: オートバイマフラーの塗装
Lucky Design

当方プロですが今回はガンを使わず塗ってみました。
思ったよりなじみが良かったです。

対象商品 : 37607035
2016-01-21
用途: 高熱にさらされる部品の保護
イマイエンヂニアリング

数少ない、半ツヤの製品として本品を選んだのですが、実際に使用してみたところ、ほぼつや消しの塗色になる印象を受けました。耐熱性能は問題無いのですが、他の競合製品をみても価格は安くないほうですので、メーカーさんには、もうひとがんばり欲しいところです。

対象商品 : 37607035
2015-11-11
用途: バイク部品補修
RS-ティンカーベル自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすい 仕上がりキレイ 価格が安い

対象商品 : 37607035
2014-10-19
用途: バイクのエキパイ塗装

艶消しブラックはホームセンターなどでよく見かけますが。
半ツヤはなかなか手に入らないので、うれしいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする