ベタつきと粘度が高いので、拭き取りと伸ばしながらやるにも伸ばす事がほぼ出来ないので、ムラなく吹きかけるとかなり消費します。
数回位の雨、雪でも耐久性はある方かなと思います。
シリコンスプレーの粘度が高くなったような商品みたいに感じました。
塗り広げて乾いたタオルで余分をふき取るだけ。簡単に作業できました。
使ってみて、分かったことは、ノズルが吹き付けたい所に上手に出来なく、養生テープなどで吹き付けたくない所はやった方がいい。
吹き付けの時に、ノズルが付いているので、養生テープしなくてボデーまで付いて、ふき取るのに苦労した、やっぱり養生は、すべき。効果は後ほど確認します。
先日購入して早速使用してみました。
20万キロの代車に。
塗布後、4時間ほどで大雨で濡れましたが、水の通り道以外は特に変化はありませんでした。
水の通り道だったところは白っぽく変色してましたが、数日後に乾いたウエスで少し強めに拭いてあげると跡は綺麗になくなりました。
低評価レビューにもある通りノズルからの噴射面積が狭すぎて、直接スプレーだとムラを消すのに大変です。
ですので、ウエスにタップリと染み込ませ、それでゆっくり拭いてあげるとムラもなく綺麗になります。嫌なテカリもありません。
商品の成分は、シリコンオイル、シクロヘキサン、噴射剤です。
車の樹脂部分の白くなってきた所を黒色復活の為買ってみました。しっかり振って小さめの面積ずつ吹付て、あとはしっかり拭き伸ばす。意外と簡単に黒色になります。車以外にもバイクや、その他プラスチックにも利用しています。雨天でも以外と持ちは良いと思います。
以前カー用品にて光沢復元剤を購入した事がありますが全然ダメでした。こちらをダメ元で購入しましたが購入して良かったなと思います。
まだ一回しか使ってない感想ですがかけすぎたつもりはないですがちょっとベタベタになったのでほんと少量で伸ばさないとダメみたいですね。もちろん見た目はとても綺麗になったので大満足です。
外装未塗装部分の日焼けが酷く、いろいろ試しましたが
こちらの商品が手間なく簡単に効果があり大変満足しています
耐久性はまだわかりませんが、多少の雨では変化なく今後が楽しみです