※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SEKIYA
SEKIYA バイアル瓶アダプター(IWAKI規格)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37609397
品番
22-249-010
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
IWAKIのコレクションバイアルを濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。少量の試料を抽出する際に試料の無駄を最小限に抑えられます。
用途
ロータリーエバポレーターでバイアル瓶を濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。
材質(本体)
PTFE樹脂
適合
1890CV5/7/10用
サイズ
(摺)15/25
材質(パッキン)
バイトン
適合バイアル瓶
IWAKI 1890CV5/1890CV7/1890CV10