INH-8M フックアイナット 水本機械製作所 37610273

INH-8M フックアイナット 水本機械製作所 37610273
INH-8M フックアイナット 水本機械製作所 37610273

フックアイナット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M8
内容量1個注文コード37610273品番INH-8M
参考基準価格(税別)¥3,370販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法A(mm)20寸法B(mm)18寸法D(mm)8寸法H(mm)40寸法L(mm)33寸法S(mm)10ねじ径M8材質ステンレスSUS304質量(g)64使用荷重(kg)30参考使用荷重(kg)30アイ部内径(Φmm)33参考使用荷重(kN)0.29RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29(最大)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37610264
2020-10-22
用途: バイクの積載ロープの固定
有限会社甲新家屋解体建設業・工事業

ネット状の物もフック状の物も固定できる優れものです。
安全ピン部分の走行中のビビリ音も無く、しっかり固定できました。

対象商品 : 37610264
2016-04-18
用途: 作業環境整備
電気・ガス・熱供給・水道業

作業場出入口に使用しました。さすが水本製って感じです。

対象商品 : 37610273
2015-12-01
用途: メンテナンス
株式会社KSP

普通です。強度はまだわかりません。
試してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする