曜日別特売
BH53015N 押釦開閉器 屋外用 (防雨型) Panasonic(パナソニック) 37612723

BH53015N 押釦開閉器 屋外用 (防雨型) Panasonic(パナソニック) 37612723
BH53015N 押釦開閉器 屋外用 (防雨型) Panasonic(パナソニック) 37612723

押釦開閉器 屋外用 (防雨型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格容量(kW)(AC220V)2.2/(AC440V)2.2
(AC220V)2.2/(AC440V)2.2
(AC220V)3.7/(AC440V)3.7
定格使用電流(A)15
内容量1台注文コード37612723品番BH53015N
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。

種類露出形/防雨形ボタン数2極数(P)3定格使用電流(A)15定格使用電圧(V)AC220/AC440定格容量(kW)(AC220V)2.2/(AC440V)2.2材質(ケース)プラスチック保護等級IP65ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)標準色(函体)マンセル記号5Y8/0.5(参考値)外形寸法(mm)H127×W80×D61.1接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)適合電線管(ニップルを外した時)C19、(ニップルを付けた時)C15、(電線管なしの時)ΦA=12.5商品番号BH53015N
注意
※機器用電線など、細いより線を使用する場合は棒圧着端子をご使用ください。
※モーターのインチング操作(ひんぱんな間欠運転・寸動運転)には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする