曜日別特売
NF32-SV 2P 10A ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 37613755

ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台定格電流(A)10注文コード37613755品番NF32-SV 2P 10A
参考基準価格(税別)¥8,960販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
定格電流(A)10質量(kg)0.45定格絶縁電圧(V)600フレーム(AF)30仕様モータ保護用:無、選択度種別(使用カテゴリー):A、汚損度:3、定格遮断容量:中・汎用品(S)、特殊環境用適合アイソレーション種類ノーヒューズ遮断器(一般用途)規格電気用品安全法:適合、CEマーキング/UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船協会認定(NK、 LR、 ABS、 DNV( DNV GL)):取得済接続方式表面形漏電遮断器仕様寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×130×90接続方法バー端子付EMC規格EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外定格インパルス耐電圧(kV)8定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 2.5/2.5・AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5・AC200V 7.5/7.5・DC250V 2.5/2.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/外形寸法c(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)機械的:10000、電気的(AC440V):6000トリップボタン逆接続極数・素子数2P最大電圧(V)(適用)AC500、DC200電流の種類AC/DC共用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37613843
2024-05-31
用途: 機械のメンテナンス
樫本電器建設業・工事業

既設のものと同じタイプにしたので、スムーズに交換出来ました。

対象商品 : 37613834
2022-09-15
用途: 設備保護
株式会社きたむら建設業・工事業

現在、メーカーから直接手配することが出来ない為、モノタロウ様の在庫情報を確認のうえ、手配させていただきました。翌日資機材を受け取る事ができてとても満足しています。

対象商品 : 37613852
2017-07-18
用途: 町工場の負荷契約からブレーカー契約変更時
電気・ガス・熱供給・水道業

注文時から翌日入手・梱包も安心でまた価格も安く満足しています。
一つだけ要望ですが、付属の取り付けビス(5.5mm)がブレーカーBOX用
の為、壁直ずけ木ネジタイプの7.5mmも付属に入れてほしい。
(2本の為別途50本入りを購入。この長さは余り使用する事なく無駄になった。)メーカーへの要望でしたかね~。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする