三菱電機
ノーヒューズスイッチ DSN-SVシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
定格電流(A)
32
63
32
125
極数・素子数
3P
3P
2P
4P
定格電圧(V)
AC500/DC250
AC500/DC250
AC690/DC250
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37613791
品番
DSN32-SV 3P 32A
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
質量(kg)
0.65
定格電圧(V)
AC500/DC250
定格電流(A)
32
接続方式
表面形
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×130×90
定格遮断容量(kA)
0.192(AC500V)/0.08(DC250V)
極数・素子数
3P
短絡電流耐量
(対称実効値)1000A、(時間)1s
電流の種類
AC/DC共用
注意
※3極品をDCで使用する場合、2つの極をご使用ください。