三菱電機
ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
定格電流(A)
125
63
50
100
125
225
250
フレーム(AF)
125
63
50
100
125
250
極数・素子数
2P
3P
2P
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37614945
品番
DSN125-CV 2P 125A
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
60×130×90
質量(kg)
0.6
定格電圧(V)
AC500/DC250
定格電流(A)
125
接続方式
表面形
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×130×90
定格遮断容量(kA)
0.75(AC500V)/0.31(DC250V)
極数・素子数
2P
フレーム(AF)
125
短絡電流耐量
(対称実効値)2000A、(時間)1s
電流の種類
AC/DC共用
注意
3極品・4極品をDCで使用する場合、2つの極を使用ください。その場合、4極品の中性極は使用しないでください。