三菱電機
ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
定格電流(A)
100
63
50
100
125
225
250
フレーム(AF)
100
63
50
100
125
250
極数・素子数
3P
3P
2P
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37614997
品番
DSN125-CV 3P 100A
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
90×130×90
質量(kg)
0.9
定格電圧(V)
AC500/DC250
定格電流(A)
100
接続方式
表面形
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×130×90
定格遮断容量(kA)
0.6(AC500V)/0.25(DC250V)
極数・素子数
3P
フレーム(AF)
100
短絡電流耐量
(対称実効値)2000A、(時間)1s
電流の種類
AC/DC共用
注意
※3極品をDCで使用する場合、2つの極をご使用ください。