定格電流(A)100質量(kg)1定格絶縁電圧(V)500フレーム(AF)100仕様モータ保護用:有、選択度種別(使用カテゴリー):A、汚損度:3、定格遮断容量:中・汎用品(S)、モータ保護用(MB)、特殊環境用適合アイソレーション種類モータ保護用遮断器規格電気用品安全法:適合、CEマーキング/UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船協会認定(NK、 LR、 ABS、 DNV( DNV GL)):取得済接続方式表面形漏電遮断器仕様無寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×130×90接続方法バー端子付EMC規格EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外定格インパルス耐電圧(kV)8定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 25/25・AC415V 30/30・AC400V 30/30・AC380V 30/30・AC230V 50/50、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 30/30・AC400V 30/30・AC380V 30/30・AC230V 50/50、NK(Icu/Ics):AC450V 25/25・AC240V 50/50外形寸法c(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)機械的:25000、電気的(AC440V):10000トリップボタン有逆接続可極数・素子数3P最大電圧(V)(適用)AC600、DC200電流の種類AC