TCL-05SV3L 漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー 三菱電機 37616031

漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)遮断器の極数2・3、3注文コード37616031品番TCL-05SV3L
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。)
ワンタッチ端子カバー
遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。

種別大形タイプ大形端子カバー(TC-L)寸法A(mm)75寸法B(mm)40寸法C(mm)65.5主な用途圧着端子接続用外観ワンタッチ式遮断器の極数2・3、3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37616013
2021-11-05
用途: 電気設備の更新にて使用。
下妻施設管理株式会社

流石に純正品ですね、ピッタリで安全性がアップしました。

対象商品 : 25753894
2021-03-01
用途: 端子カバー

三菱純正品なので、当たり前ですが、ぴったりと収まって、感電を防止してくれます。でも、安価なので、良いと思います。

対象商品 : 06880675
2019-02-11
用途: MCCB端子保護

標準のオプション品なので特に問題なく使用出来ました。

対象商品 : 06880684
2013-11-20
用途: 電極の保護

問題なく使用できています。値段が安いのが嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする