曜日別特売
NV63-CV 3P 50A 100-440V 15MA 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37616582

漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台定格電流(A)50(基準周囲温度40℃)極数3P注文コード37616582品番NV63-CV 3P 50A 100-440V 15MA
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

小形遮断器のスタンダード

定格使用電圧(AC V)100-440フレーム(AF)50極数3P定格電圧 AC V100-440定格感度電流(mA)15適合アイソレーション質量(kg)0.75種類漏電遮断器(一般用途)規格電気用品安全法:適合定格電流(A)50(基準周囲温度40℃)接続方式表面形相線式1Φ2W・3Φ3W・1Φ3W※3極の漏電遮断器を1Φ2Wに使用される場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。1Φ3Wに使用される場合は中央極に中性線を接続してください。定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)AC440V:2.5/2.5、AC415V:2.5/2.5、AC400V:5/5、AC230V:7.5/7.5、AC200V:7.5/7.5、AC100V:7.5/7.5漏電表示方式機械式ボタン外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可極数・素子数3電流の種類AC機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: 現地交換作業
タカシマ電工株式会社製造業

メーカーの納期回答が長納期だったので、大変助かりました。

対象商品 : 37617352
2023-10-26
用途: エアコンの元ブレーカー
ペトリ工業株式会社

10%割引で購入できたので、大分助かりました。私は電気工事士の免許を持っているので、自分で工事しました。

対象商品 : 37616695
2022-03-13
用途: 新設エアーコンプレッサー電源ブレーカで使用

近頃、ブレーカー類が手に入りにくく困っていたところ
モノタローさんで在庫が有り非常に助かりました。

対象商品 : 37616573
2021-11-16
用途: 動力コンセント新設工事
有限会社 河原電工建設業・工事業

注文して素早い対応して頂き とても早く届いて 助かりました。

対象商品 : 37617072
2019-01-26
用途: 電装盤メンテナンス
大木電設

国外の安価な製品は,有りますがやはり国産の方が安心なため購入致しました。使用に当たり問題なし。

対象商品 : 37616695
2018-09-17
用途: 電気工事時
株式会社深田工業

現在、電気工事が本職ではないので、この様な大きいアンペアのブレーカーが少し高くても手軽に買えるのはありがたいですね。
動作も問題ありませんし、また困ったときは注文したいと思います。

対象商品 : 37617343
2018-12-23
用途: 信頼性で、三菱製のなかで選べる物の一つ

一般需要家向けではありますが、送電側の電力事業体の規格が厳しいので品質が保たれている部品の一つだとおもいます。
数少ない品質が保証されて部品ジャンルになるとおもいます。

対象商品 : 37616564
2018-12-21
用途: 希望通り
その他業種

希望通りの商品です。すでに取り付けて使用しています。問題なく使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする