曜日別特売
CNA2B63-130-D CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2B63) SMC 37618096

※2-2-M13-1-CNA2-CDNA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2B63)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
130
注文コード
37618096
品番
CNA2B63-130-D
参考基準価格(税別)¥50,930販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
ストローク(mm)
130
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする