曜日別特売
D5PU19-24 圧接型グレーチング(U字溝歩道用) ダイクレ 37618183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D5PU19-24 圧接型グレーチング(U字溝歩道用) ダイクレ 37618183
D5PU19-24 圧接型グレーチング(U字溝歩道用) ダイクレ 37618183
D5PU19-24 圧接型グレーチング(U字溝歩道用) ダイクレ 37618183

圧接型グレーチング(U字溝歩道用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
溝幅(mm)240
長さ(mm)285
内容量1枚注文コード37618183品番D5PU19-24
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ザラザラ50タイプ
主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
歩道用グレーチングです。

用途歩道用種類U字溝長さ(mm)285寸法a(mm)225溝幅(mm)240質量(kg/枚)7.0タイプU字溝歩道用ピッチ(mm)(クロスバー)50表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ、受枠/黒ペイント寸法b(mm)995寸法h(mm)19アングル(エンド)L30×3等分布荷重(kN/m2)(歩道)5.0許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37618156
2016-05-30
用途: 工場内の溝蓋

歩道用とありますが、W150ということもあり2.0tのシフトが走行しても問題ありませんでした。ただし横断方向ですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする