仕様ピボット・フリー兼用、下枠別梱包、抗菌塗装(取っ手)、低ホルムアルデヒド仕様(F☆☆☆☆)、4VOC基準適合(木質建材)、低VOC対策セット内容扉、3方枠、下枠、取っ手種別4方枠固定枠(ミラーなし)色エクセルナチュラル柄タイプ(扉)フラットタイプ、(取っ手)ハンドルねじピッチ(mm)(ハンドル)120ハンドル色パールシルバー扉枚数(枚)2表面仕上げ扉/樹脂化粧シート(裏面/ブラウン色)、枠表面/樹脂化粧シート、レール/シルバー色アルマイト仕上げ枠幅UW(mm)1190(0.75間)枠高さUH(mm)2035扉幅DW(mm)577扉高さDH(mm)1977有効開口寸法A(mm)926