R-MOT-234HK 回収サービス付ロングライフフィルター(普及品) ノーブランド 37628525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

回収サービス付ロングライフフィルター(普及品)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(2本)仕様カプラ付き適合機種日立H-CUT R/RS/RH/Y注文コード37628525品番R-MOT-234HK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

使用済みのフィルターを回収しますので廃棄処理の必要がございません。

適合機種日立H-CUT R/RS/RH/Y仕様カプラ付き高さ(mm)300外径(Φmm)340
注意
※回収時は「回収依頼書」を指定の宅配業者にFAXをして頂き、回収指示をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37628507
2014-06-16
用途: FUNAC α0C

2回使用しましたが2回とも200時間から250時間ぐらいで破裂しました。ゴム部分などの接着が弱いんでしょうか。連続で今までの最短使用時間更新です。ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする