- サンカットヤーン 産研科学 37631106

 

- サンカットヤーン 産研科学 37631106 - サンカットヤーン 産研科学 37631106 - サンカットヤーン 産研科学 37631106

サンカットヤーン

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1m) 注文コード37631106 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

静電気除去繊維を100%使用したひもです。
取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。
近づけるだけで驚異の静電気除去効果!

用途静電気を帯びたフィルム・プラスチック・ゴム等に効果があります。 材質アクリル100% 直径(Φmm)2 長さ(m)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37631106
2017-11-22
用途:
ラベルのラミネート作業時に使用
シンワ テクノ 様

効果はありませんでした。思うように除電できず、すぐに廃棄処分になりました。

対象商品:
37631106
2015-05-18
用途:
静電気除去

たすきがけで装着しすぐに実感。取り外すとすぐにビリビリを体感できるので、瞬時に反応してくれて、助かっております。耐久性や洗えるのかが、今後気になる点ですが、予備に常備しておきたい商品です。

対象商品:
37631106
2015-01-26
用途:
タオルの洗濯をしているので、乾燥後の静電気を防止するのに使用しています。
株式会社 白鳥リネン 様

細いにも関わらず、威力(効果)があり、ビックリしています。一瞬に静電気がなくなるので、作業がしやすいです。もう少し長い単位で販売していただくと、もっと使いやすいと思います。

対象商品:
37631106
2015-02-09
用途:
商品に付着するホコリよけ
株式会社クローバー 様

現物を手にした時の不安感(見た目が弱々しい)を払拭できる具体的使用例を添付してくれると嬉しいです。

対象商品:
37631106
2014-06-17
用途:
静電気除去

フィルムの確認作業の静電気除去として簡単なブレスレットにして使用。体に溜まった静電気はしっかり放出でき、肌触りも優しいので良い。

対象商品:
37631106
2013-11-10
用途:
印刷機の静電気抜き
有限会社 未来テック 様

大判印刷をしていますが、毎日静電気との戦いです。
そんな中この商品と出会い、ほとんど悩むことはなくなりました。

対象商品:
37631106
2013-11-27
用途:
自宅のドアの開け閉めとエレベータのボタンを押す作業

エレベータのボタンを押す作業のときにバチバチが体に響かないと思い購入しました。
資格試験の時、エレベータを使用するさいにイライラしないですむ可能性があります。

対象商品:
37631106
2014-02-19
用途:
静電気防止

製品を流す時の静電気防止対策テスト用に購入してみました残念で効果が得られませんでした。
用途の使い方によるものだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする