曜日別特売
CNGBA32-500-D CNG - ロック付シリンダ(CNGBA32) SMC 37631965

※2-2-M12-4-CNG-CDNG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNG - ロック付シリンダ(CNGBA32)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)500
内容量1個注文コード37631965品番CNGBA32-500-D
参考基準価格(税別)¥39,990販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)500クッション(A) エアクッションポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする