曜日別特売
CNGBA32-850-D CNG - ロック付シリンダ(CNGBA32) SMC 37631992

※2-2-M12-4-CNG-CDNG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNG - ロック付シリンダ(CNGBA32)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)850
内容量1個注文コード37631992品番CNGBA32-850-D
参考基準価格(税別)¥44,390販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)850クッション(A) エアクッションポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする