FB2T-000Z FB形 樹脂製コントロールBOX(穴加工無し) IDEC(和泉電気) 37632244

FB2T-000Z FB形 樹脂製コントロールBOX(穴加工無し) IDEC(和泉電気) 37632244
FB2T-000Z FB形 樹脂製コントロールBOX(穴加工無し) IDEC(和泉電気) 37632244

FB形 樹脂製コントロールBOX(穴加工無し)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)140
内容量1台注文コード37632244品番FB2T-000Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。
穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプです。
穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。
ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。

取付穴数なし高さ(mm)140幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス質量(g)約184(FB2W-221Z形単体)寸法L(mm)140保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94寸法A(mm)84寸法B(mm)104寸法C(mm)106ボックス(mm)140相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)-保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)色(マンセル値)カバー/ライトベージュ(5Y7/1近似)、ボックス/黒(N1.5近似)取付穴ピッチ(mm)-ノックアウト(上面・底面)各1-Φ21.3、(背面)2-Φ14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする