FB1W-111Y FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気) 37632262

 

FB1W-111Y FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気) 37632262
FB1W-111Y FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気) 37632262

FB形 樹脂製コントロールBOX

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台取付穴数1寸法L(mm)-注文コード37632262品番FB1W-111Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。
穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。
穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。
穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。
ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。

取付穴数1高さ(mm)76幅(mm)76奥行(mm)59.5イエロー質量(g)約125(FB1W-111Y形単体)寸法L(mm)-適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94寸法A(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-ボックス(mm)76相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)色(マンセル値)カバー/黄(2.5Y8/10近似)、ボックス/黒(N1.5近似)取付穴ピッチ(mm)-ノックアウト(上面・底面)各1-Φ21.3、(背面)Φ14
注意
※仕様値は、コントロールボックス単体の場合です。取り付けるコントロールユニットの仕様については、各コントロールユニットの仕様をご覧ください。
※取付コントロールユニットおよびアクセサリは、ボックスの取付穴ピッチ、有効奥行寸法および取付部厚み(3mm)に適合するものを選定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37632262
2024-01-20
用途: 機械に組込み
製造業

設計変更で、個別に設置。スイッチは既にあるのでBOXのみの購入は便利です。

対象商品 : 37632271
2024-05-20
用途: ランプの取り付け
製造業

安価に買えてたすかりました。在庫も有りすぐに届きました。

対象商品 : 37632323
2021-12-06
用途: 操作スイッチの取り付け
製造業

配線しやすい丁度良いサイズです。ベースの箱が黒一択なので各色選べられる様になればデザイン良く装置が仕上がると思うのですが。

対象商品 : 37632262
2021-03-05
用途: 別置きの非常停止SWとして使用。
製造業

別置きの非常停止SWとして2系統の停止回路を同時に作動させるため2Bの非常停止ボタンスイッチと組み合わせての使用。
そのようなセット物がなかったので組み立てて使用したが大変助かった。

対象商品 : 37632271
2019-08-16
用途: 表示灯の取付。
waka103 その他業種

使いやすい。固定方法、固定場所に選択肢が多い。他社品に比べ、固定方法が選べる。

対象商品 : 37632296
2017-10-22
用途: スイッチ、パイロットランプの取付
光進産業建設業・工事業

他のスイッチボックスよりも出っ張らず、良いです。トランス付きパイロットランプ、2段以上のスイッチは、奥行きが足りず取付けられない事が多いです

1が参考にしています
対象商品 : 37632262
2017-08-18
用途: 製造ラインで、機械停止回路追加改造工事に使用

制御回路専門の電気工事をしていますが、このサイズは、他メーカーには、無い!。コンパクトで
使いやすい。もう少し深さの有るものが、ほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする