※2-2-M12-4-CNG-CDNG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CNG - ロック付シリンダ(CNGLA32)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
930
500
600
640
650
750
900
930
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37633216
品番
CNGLA32-930-D
参考基準価格(税別)
¥46,370
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
930
クッション
(A) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード