※2-2-M12-4-CNG-CDNG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CNG - ロック付シリンダ(CNGLN32)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
375
80
220
285
350
375
370
440
500
750
800
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37633435
品番
CNGLN32-375-D
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
375
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード