曜日別特売
CNSC160-250-D CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSC160) SMC 37634783

※2-2-M13-2-CNS-CDNS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSC160)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送19日以内出荷とは
ストローク(mm)250
内容量1個注文コード37634783品番CNSC160-250-D
参考基準価格(税別)¥230,730販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする