曜日別特売
CNSF125-1250-D CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSF125) SMC 37635298

※2-2-M13-2-CNS-CDNS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSF125)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)1250
1250
70
65
130
140
175
225
150
280
255
260
330
250
435
460
510
570
675
740
940
1190
1465
1450
1500
1200
内容量1個注文コード37635298品番CNSF125-1250-D
参考基準価格(税別)¥207,740販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)1250クッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする