曜日別特売
1×6 波型ロールピン(SUS420J2) 大阪魂 37635595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

波型ロールピン(SUS420J2)

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(150個)
1パック(150個)
1パック(100個)
1パック(75個)
1パック(60個)
1パック(50個)
1パック(43個)
1パック(38個)
1パック(27個)
1パック(33個)
1パック(25個)
1パック(23個)
1パック(21個)
1パック(30個)
1パック(19個)
1パック(18個)
1パック(16個)
1パック(14個)
1パック(12個)
1パック(11個)
1パック(8個)
1パック(20個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
呼び径1
適合穴径(Φmm)1
長さ(mm)6
6
4
5
7
8
9
10
12
14
16
18
15
11
19
20
13
22
25
17
24
28
30
32
36
38
40
50
23
45
60
63
80
34
56
70
90
100
内容量1パック(150個)注文コード37635595品番1×6
販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
呼び径1適合穴径(Φmm)1長さ(mm)6材質SUS420J2種類波型ロールピン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 固定用のピンとして

しっかりとした出来で満足、各寸揃っていて選べたので助かりました。

対象商品 : 37636627
2021-02-24
用途: 自作木製カムクランプに使用
製造業

長さをグラインダーで半分にて2丁取りで使用。
思った通りに、出来ました。

2025-07-10
用途: 自走草刈り機の駆動伝達部位の連結で オーバートルク防止

ロールピンの規格ですかね 穴径がマイナス仕上げはほぼ存在しませんので ピン径がプラスなのは当然です H7径の対応がなく、孔径が大きくプラス(0.2)以上が殆どなので外周がえぐれて 打ち込み出来ません.高精度の孔加工に打ち込める商品が欲しいです。

対象商品 : 37637214
2019-10-26
用途: 機械のメンテ
製造業

修理で使うため一本で良かった
綺麗に加工されており品質面では問題なかったです。

対象商品 : 37636383
2013-02-13
用途: トイガンの組み立てに使用

写真を見て購入したので、黒いのかと思いましたが、ステンレスなので銀色でした。
sus420j2でわかる人もいるかもしれませんが、私はわかりませんでした。
写真で判断される方はお気をつけください。

3が参考にしています
対象商品 : 37635577
2012-03-29
用途: 樹脂パーツの接合用

少量使いで、機能や価格には全く問題ありませんが、納期が1週間もかかるのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2097:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする