曜日別特売
CNSTF140-200-D CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSTF140) SMC 37636768

※2-2-M13-2-CNS-CDNS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSTF140)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送19日以内出荷とは
内容量1個注文コード37636768品番CNSTF140-200-D
参考基準価格(税別)¥190,850販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする