FHT42EX-W-K コンパクト形蛍光ランプ ユーライン3 東芝ライテック 37640407

コンパクト形蛍光ランプ ユーライン3

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード37640407品番FHT42EX-W-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700

6本のガラス管を接合したコンパクトな高周波点灯専用形蛍光ランプ。

用途
寿命、明るさが重視される場所に
全長(mm)166質量(g)106管径(Φmm)12.5口金GX24q-4全光束(Lm)3200定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)42平均演色評価数(Ra)84色温度(K)4200光源色3波長形白色定格ランプ電流(A)0.32種別42WFHT形点灯形高周波点灯専用形光色白色電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46761443
2020-10-25
用途: 照明器具の球切れ交換用
医療・福祉・介護関連業

東芝製器具の球切れ交換用に購入。メーカー一致のため、何の問題もありませんでした。 残念なことに、複数購入したかったのに最後の1個で…
商品には問題ないのですが、必要数確保できなかったので星が1個マイナスにさせてもらいました。

対象商品 : 46761486
2019-05-29
用途: 蛍光灯の取り換え
川上・野坂・安藤法律事務所サービス業

同様の商品で、他社と比較し、安くて速くて、大変満足しております。

対象商品 : 46761443
2018-07-28
用途: 店内の照明
飲食業

他店より安い。明るさも問題ないと思います。
最初にまとめ買いする時に、知りたかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 46761486
2017-02-15
用途: 店内の照明

値段も他のサイトよりも安くて、明るさも充分満足できる商品です。

対象商品 : 46761434
2014-04-22
用途: 地区内の街灯にしよう
宇佐見商事

とても明るくて防犯にはうってつけと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする