曜日別特売
KW003CR デジタルクッキングスケール タニタ 37643846

 

KW003CR デジタルクッキングスケール タニタ 37643846
KW003CR デジタルクッキングスケール タニタ 37643846
KW003CR デジタルクッキングスケール タニタ 37643846
KW003CR デジタルクッキングスケール タニタ 37643846

デジタルクッキングスケール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード37643846品番KW003CR
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。

最大計量(g)3000クロム付属品単3乾電池2本、地域設定シール材質ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス寸法(mm)幅150×高さ76×奥行164(計量皿:約直径150)測定範囲0 ~ 3000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)約644(ステンレス皿約75g含む)種類デジタルスケール電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本ひょう量(kg)3電源DC3V、単3乾電池2本使用最小表示(g)1計量皿寸法(mm)約直径150計量皿寸法(Φmm)150最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)3最小目盛(g)1主材質ABS、シリコンゴム、ポリエステルフィルム、ステンレス寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)164×150×76防水性IP67ひょう量単位g
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37643846
2020-05-11
用途: カット肉の計量
アイフーズ株式会社卸売・小売業

数回計量していると、何も置いていないのに数字に誤差が出る。 もう少し様子を見るが、保証期間内なので修理を検討している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする