曜日別特売
TD378WH 丸洗いタイマー タニタ 37644293

 

TD378WH 丸洗いタイマー タニタ 37644293
TD378WH 丸洗いタイマー タニタ 37644293
TD378WH 丸洗いタイマー タニタ 37644293
TD378WH 丸洗いタイマー タニタ 37644293

丸洗いタイマー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード37644293品番TD378WH
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

防水機能付(IPX7)で水まわりやぬれた手でも安心の防水機能。
リピート機能付。
しっかり聞こえる大音量。3段階で切替可能。大きくて見やすい表示。

最大設定時間99分99秒最小設定時間1秒付属品単4乾電池2本仕様水洗いOK、マグネット付トラスコ品番765-8702材質ABS、PET寸法(mm)幅77×高さ112×奥行22ホワイト測定範囲1秒~99分99秒材質(本体)ABS、PET質量(g)約110(乾電池含)電源(V)DC3V 単4形乾電池(R03)×2本電源DC3V、単4乾電池2本使用表示形式デジタル設定時間最大99分99秒/最小1秒保証期間1年設置方法マグネット電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20.5×77×112防水性IPX7音量(dB)(切替可)大100/中85/小70カウントダウン機能リピート機能
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37644293
2024-06-26
用途: 機械室内の時間管理
板井築炉株式会社建設業・工事業

今迄の大音量品では、工作機械が稼働しているときは聞こえにくかったのですが、タイマーは機械が稼働していてもよく聞き取れる音量なので良かったです。

対象商品 : 37644302
2023-01-15
用途: 茹で卵の時間、洗濯機の時間、鍋の消し忘れ予防

音が大きい。ボタンも大きい。丸洗いができるので清潔。
これを買って良かったと思います。

対象商品 : 37644302
2022-01-09
用途: 自宅での家事等
その他業種

老親が家事をする際、耳が遠く、従来のタイマーでは聞き逃すことが多々あり、これは大音量で、防水機能があって台所や浴室でも使えて大助かりです。先だって購入したものが壊れてしまい、ここで同型機があったため購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする