曜日別特売
K-83 シャーシパンチセット ホーザン 37645867

K-83 シャーシパンチセット ホーザン 37645867
K-83 シャーシパンチセット ホーザン 37645867
K-83 シャーシパンチセット ホーザン 37645867

シャーシパンチセット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード37645867品番K-83
参考基準価格(税別)¥9,890販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

片手で楽に穴あけ可能。

トラスコ品番810-7135セット内容カッター(16/18/21/25/30)、ウス、センターボルト、K-441質量(g)480(ケース含まず)能力(アルミ板)1.8mm厚以下、(鉄板)0.8mm厚以下
注意
※下穴10mmΦの加工が必要です。

商品説明動画

K-83 シャーシパンチセット
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-27
用途: 真空管アンプのシャーシ加工
サービス業

ホールソーより仕上がりが美しく自作機の価値がより高まるかと。今回タカチのアルミケースを加工、付属のハンドルバーが細くて力が入らないので差し替えドライバーなどの握りで補助すると作業し易くなります。

対象商品 : 37645867
2020-01-28
用途: アルミシャーシ加工作業時
製造業

φ16の加工作業で使用、定年時の勤め先でも使用していました。
無理さえしなければ長く使用できますので大事に致します。
又、ケースも樹脂ケースになり、中身を確認しやすくなり満足です。
出来ればパンチを保護材などで固定出来たらと感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 37645867
2016-12-12
用途: シャーシーの穴あけ

本来はシャーシーケースがプラスチックケースに変わっていた部品が
固定されていないため使いにくい

対象商品 : 37645867
2016-04-09
用途: 試験機製作、試作加工
製造業

板厚が薄いものは、手で作業は十分こなせるが、性能ギリギリの場合、やはり人の手ではしんどい感があります。
下穴が10mm加工がちょっと手間ですが、仕上がりは、文句なしです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニブラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする