曜日別特売
TMEDV630809-M 差込形接続端子 M形 ニチフ 37647827

TMEDV630809-M 差込形接続端子 M形 ニチフ 37647827
TMEDV630809-M 差込形接続端子 M形 ニチフ 37647827

差込形接続端子 M形

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
全長(mm)21
内容量1箱(100個)注文コード37647827品番TMEDV630809-M
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。

端子形状差込形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25電線抱合範囲AWG(#)18~16特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)6.35全長(mm)21仕様RoHS指令の規制適合品適合手動工具/NH11、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 11、N3 11使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300寸法D(Φmm)4.1寸法d(Φmm)1.85材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
注意
※銅線専用です。
※指定の適用圧着工具を使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37647845
2018-09-13
用途: 建設機械の配線修理
サービス業

完全防水ならもっといい 電線が大きいので市販ではなかなかない丸型のほうがいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする