絶縁種別A容量(VA)5001次電圧(V)200-220-2402次電圧(V)100-110-115質量(kg)6.9仕様RoHS指令対応トラスコ品番475-6151周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-6436耐電圧AC1.5kV高さH(mm)135端子間ピッチ(mm)9.5温度上昇60℃以下端子ねじM4出力電圧(V)100外形寸法D(mm)111外形寸法W(mm)136取付寸法(mm)122×82入力電圧(V)200外形寸法H(mm)135接続方法ネジ端子台取付ねじM6回路方式単相・複巻定格2次電流(A)5奥行D(mm)111幅W(mm)136RoHS指令(10物質対応)対応