絶縁種別E容量(VA)501次電圧(V)200-220(180)※ 一次側200Vタップに180Vを入力→二次側110Vタップが100Vタップとしてご利用可能です。2次電圧(V)100-110(100)※質量(kg)0.9仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-6436耐電圧AC1.5kV高さH(mm)86端子間ピッチ(mm)6.8温度上昇75℃以下端子ねじM3.5出力電圧(V)100/110外形寸法D(mm)81外形寸法W(mm)68取付寸法(mm)45×68入力電圧(V)200外形寸法H(mm)86接続方法ネジ端子台取付ねじM4回路方式単相・複巻定格2次電流(A)0.5奥行D(mm)81幅W(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応