※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
omron(オムロン)
小型デジタルタコメータ H7ER-N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
桁数
4
入力
計数入力、短絡時最大インピーダンス10kΩ以下でON、短絡時残留電圧0.5V以下(実力1.0V)、開放時最小インピーダンス750kΩ以上OFF
注文コード
37651643
品番
H7ER-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,250
この商品は
桁数・入力
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
種別
デジタルタコメータ
電源
外部電源/不要(電池内蔵)
桁数
4
表示方式
LCD(液晶による数字表示)(ゼロサプレスで表示)
入力
計数入力、短絡時最大インピーダンス10kΩ以下でON、短絡時残留電圧0.5V以下(実力1.0V)、開放時最小インピーダンス750kΩ以上OFF
計数入力
無電圧入力
取付方式
埋込み取付け
動作方式
加算
付属品
防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ、単位シール
質量(g)
約60
保護構造
IEC規格IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただし、パネル表面のみ
耐電圧
AC1000V 50/60Hz 1min、導電部端子と露出した非充電金属部間
最高計数速度
1kHz:最小信号幅0.5ms
文字高(mm)
8.6
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、結露、氷結しないこと)
外装色
ライトグレー
回転数
最高表示: 1000s
-1
(1パルス/回転エンコーダ使用時) 1000min
-1
(60パルス/回転エンコーダ使用時)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて) 、導電部端子と露出した非充電金属部間
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、結露、氷結しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h
使用周囲湿度
25~85%
安全規格
UL863 CSA C22.2 No.14取得、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅢ適合、EMC規格(EN61326)適合、VDE0106 Part100適合(フィンガープロテクト規定)、LR規格 取得
EMC規格
EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class B、EMS:EN61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電界強度イミュニティ(AM変調):EN61000-4-3、電界強度イミュニティ(パルス変調):EN61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4
耐ノイズ
ノイズシュミレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns、1μs立ち上がり1ns)、±500V(計数入力端子間)
インパルス電圧(V)
4.5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10min
バックライト
無
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
200(6方向 各3回)
衝撃(耐久)(m/s
2
)
300(6方向 各3回)
静電気耐力(kV)
±8(誤動作)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37651643
H7ER-N
03787357
H7ER-N
小型デジタルタコメータ H7ER-N
omron(オムロン)
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました